Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7215 CDGB/P4A, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto a sfere angolare a contatto assiale multi corona, compreso di insiemi abbinati ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7215 CDGB/P4A
Rubix:160000000362181
Produttore:87158
EAN:7316570224665
CUSCINETTO DI PRECISIONE 7215 CDGB/P4A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 7215 CDGB/P4A


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.

Punti di forza

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x130x130 mm
Peso1170 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Serie7215
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r62000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71500 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
420,52 IVA esclusa
/ Unità
513,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.