Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 44 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381800
Produttore:0387926130000
EAN:4026677679581


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 0387926130000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Spindle bearing, adjusted, pair or set, pressure angle alpha = 25 degrees, ceramic balls, lip seal on both sides, contactless, red. tolerances, universal design for paired installation, pair of bearings has slight pretension with O and X layout.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 708 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 44 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | hcb70..-2rsd-e |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore