Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS7026-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 130 mm | Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 33 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HSS7026-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381099
Produttore:0384682800000
EAN:4012801737142


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 0384682800000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7026-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HSS70..-C regolati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HSS70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3517 g |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hss70..-c-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 53000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 64000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 853,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1040,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore