Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7005-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HC7005-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000379308
Produttore:0191785060000
EAN:4012801170635
0191785060000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7005-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191785060000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7005-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso83 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r2800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5800 N
Codice doganale84821090
196,01 IVA esclusa
/ Unità
239,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.