Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7209-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7209-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381770
Produttore:0387742670000
EAN:4026677649034
0387742670000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7209-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387742670000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7209-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B72..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso418 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r17700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34000 N
Codice doganale84821090
238,22 IVA esclusa
/ Unità
290,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.