Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XC71914-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 16 mm
CUSCINETTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:XC71914-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000381622
Produttore:0387716240000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0387716240000-CUSCINETTO XC71914-EDLR-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrini
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 330 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | xc719 |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione