Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7007-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HC7007-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380645
Produttore:0191785300000
EAN:4012801484084
0191785300000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7007-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191785300000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7007-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso148 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r5850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6400 N
Codice doganale84821090
219,55 IVA esclusa
/ Unità
267,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.