Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7210-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7210-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381772
Produttore:0525043010000
EAN:4026677649058
0525043010000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7210-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0525043010000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7210-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B72..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso469 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r22400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43000 N
Codice doganale84821090
258,09 IVA esclusa
/ Unità
314,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.