Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71901-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 12 mm | Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 6 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71901-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380355
Produttore:0191533250000
EAN:4026677512734
0191533250000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71901-E-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191533250000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71901-E-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r1250 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3250 N
Codice doganale84821010
109,57 IVA esclusa
/ Unità
133,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.