Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71919-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 95 mm | Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71919-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380418
Produttore:0191547980000
EAN:4012801457637
0191547980000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71919-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191547980000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71919-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x130x130 mm
Peso580 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r34500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Codice doganale84821090
€ 372,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 454,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.