Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7010-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7010-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381430
Produttore:0385530400000
EAN:4026677433626
0385530400000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7010-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385530400000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7010-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso249,8 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r16100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29000 N
Codice doganale84821090
€ 213,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 260,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.