Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7005-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm

HCB70..

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCB7005-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381263
Produttore:0380938980000
0380938980000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7005-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0380938980000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7005-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso65,72 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcb70..-c
Gabbiaplastica
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.