Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71924-C-T-P4S-UM, Diametro interno: 120 mm | Diametro esterno: 165 mm | Larghezza: 22 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B71924-C-T-P4S-UM
Rubix:160000000380436
Produttore:0191550770000
EAN:4012801617987


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0191550770000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71924-C-T-P4S-UM
I Cuscinetti X-life ultra sono stati progettati per soddisfare le massime esigenze di velocità e carico. Sono cuscinetti ibridi con anelli realizzati in Cronidur 30, un acciaio inossidabile ad alto contenuto di azoto. Rispetto all'acciaio per cuscinetti volventi convenzionale 100Cr6, Cronidur 30 presenta una struttura sostanzialmente più fine, garantendo così un funzionamento più freddo e una pressione di contatto ammissibile più elevata. I test sulla vita a fatica del materiale hanno superato i valori calcolati in misura tale che può essere considerato praticamente a prova di errore nel campo di applicazione. In condizioni di attrito misto, questo acciaio è durato fino a 10 volte di più rispetto al materiale standard 100Cr6. Questo acciaio è anche significativamente superiore agli acciai per cuscinetti volventi convenzionali in termini di forza di compressione hertziana, resistenza alla corrosione e durezza a caldo. Rispetto ai cuscinetti tradizionali, la maggiore durata dei Cuscinetti X-life ultra contribuisce enormemente a ridurre i costi del sistema. In linea di principio, tutti i design dei Cuscinetti per mandrini sono disponibili come Cuscinetti X-life ultra. Per sfruttare appieno le capacità prestazionali dei Cuscinetti X-life ultra, la struttura che circonda la disposizione dei cuscinetti deve essere progettata in modo appropriato.
Cuscinetti per mandrini B719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x165x165 mm |
|---|---|
| Peso | 1160 g |
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 165 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | b719..-c-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 59000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 76000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 710,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 867,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore