Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF S71926 ACDGA/P4A, Diametro interno: 130 mm | Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:S71926 ACDGA/P4A
Rubix:170000000482777
EAN:7316572530153


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE S71926 ACDGA/P4A
I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1550 g |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | s719 |
| Materiale | acciaio per cuscinetti (bearing steel) |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 1,53 kg |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 102000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 87100 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione