Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF S7013 CE/P4ADGA, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:S7013 CE/P4ADGA
Rubix:170000000482708
Produttore:422924
EAN:7316575994297


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE S7013 CE/P4ADGA
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi gruppi appaiati con due cuscinetti obliqui a una corona di sfere Super-precision, design E per alta velocità e dotati di tenute sono disponibili in una varietà di disposizioni. Rispetto ai cuscinetti SKF con design B per alta velocità equivalenti questi tipi possono operare a velocità leggermente più elevate e sono in grado di sopportare carichi più pesanti.
Punti di forza
- Very high running accuracy
- Accommodate very high speeds
- Non-contact seals
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Accommodate very high speeds
- Non-contact seals
- Integral sealing prolongs bearing service life
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 899 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | s7013 |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 646,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 788,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione