Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71915-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 16 mm
HCB719…
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCB71915-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381391
Produttore:0390495230000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0390495230000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71915-E-2RSD-T-P4S-UL
Regolato, a coppie o in serie, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, guarnizioni a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300,16 g |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | hcb719.. |
| Materiale | ceramica (palline); tessuto laminato (gabbia) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 33000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione