Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71910-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71910-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381684
Produttore:0387382360000
EAN:4026677597793
0387382360000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71910-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387382360000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71910-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso126,97 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r11900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19600 N
Codice doganale84821090
198,85 IVA esclusa
/ Unità
242,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.