Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCB71920-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCB719..-E-T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:XCB71920-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381824
Produttore:0385999290000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0385999290000-CUSCINETTO PER MANDRINI * XCB71920-E-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrini
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 660 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | xcb71..-2rsd-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore