Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7013-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HC7013-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380650
Produttore:0384394170000
EAN:4012801484237
0384394170000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7013-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384394170000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7013-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso424 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r15000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13700 N
Codice doganale84821090
439,09 IVA esclusa
/ Unità
535,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.