Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS7013-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:XCS7013-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381653
Produttore:0387270990000
EAN:4026677578198
0387270990000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS7013-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0387270990000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS7013-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Informazioni tecniche


Attributi
Peso450 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Seriexcs70..-e-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r12200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
Codice doganale84821090
€ 1008,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 1230,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.