Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7028 CDGA/P4A, Diametro interno: 140 mm | Diametro esterno: 210 mm | Larghezza: 33 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7028 CDGA/P4A
Rubix:160000000361928
Produttore:44739
EAN:7316570315417


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 7028 CDGA/P4A
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Punti di forza
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33x210x210 mm |
|---|---|
| Peso | 3360 g |
| Diametro interno | 140 mm |
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 7028 |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 166000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 153000 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore