Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7211-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7211-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381895
Produttore:0397745620000
EAN:4026677740540
0397745620000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7211-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0397745620000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7211-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B72..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso621 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r26500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr47000 N
Codice doganale84821090
286,10 IVA esclusa
/ Unità
349,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.