Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC71914-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 16 mm

CUSCINETTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HC71914-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000381069
Produttore:0387677240000
0387677240000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * HC71914-EDLR-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0387677240000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * HC71914-EDLR-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini

Informazioni tecniche


Attributi
Peso330 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc719
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r11700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16800 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.