Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC71918-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto per mandrino FAG
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HC71918-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000381077


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0388399700000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * HC71918-EDLR-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrino FAG
Spindle bearing FAG
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 719 |
| Materiale | ceramica |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,58 kg |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 16900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 21900 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore