Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7211-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7211-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381896
Produttore:0191566420000
EAN:4026677740571
0191566420000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7211-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191566420000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7211-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD modificati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso621 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r25000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45000 N
Codice doganale84821090
€ 286,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 349,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.