Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS7000-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 10 mm | Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HSS7000-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381267
Produttore:0191847940000
EAN:4012801991216


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0191847940000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7000-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HSS70..-C regolati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HSS70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hss70..-c-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 940 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2470 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione