Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7005 CE/PA9ADT, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7005 CE/PA9ADT
Rubix:999180400097114
EAN:7316575981952
CUSCINETTO 7005 CE/PA9ADT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 7005 CE/PA9ADT


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.

Punti di forza

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Informazioni tecniche


Attributi
Peso149 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Serie7005
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.