Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7014-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto di precisione / per mandrini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
FAG:HCB7014-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380590
Produttore:0191794720000
0191794720000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7014-E-T-P4S-UL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0191794720000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7014-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso486 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcb70..
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.