Cuscinetto di precisione / per mandrini NSK 7204CTRDULP3, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm
Contatto angolare di precisione NSK: Serie 7204
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 7204CTRDULP3
NSK offre una delle gamme più complete di cuscinetti a sfere a contatto obliquo, progettati per soddisfare le esigenze dei produttori di apparecchiature originali.
Questi cuscinetti hanno un angolo di contatto che consente loro di sopportare carichi assiali significativi in una direzione e carichi radiali.
Vengono generalmente utilizzati in coppie, set triplex, quadruplex o multiplex, poiché quando viene applicato un carico radiale si genera una componente assiale.
Punti di forza
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Sfere di alta qualità - Funz ionamento silenzioso e fluido anche ad alta vel ocità
Pis te di rotolamento super rifinite - Speciali affilature per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione del lubrifi cante A ngolo di contatto - Offerto in diversi angoli di contatto per adattarsi agli angoli di grado dell'applicazione Tenute brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione. Levigate appositamente per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Angolo di contatto - Disponibile in diversi angoli di contatto per adattarsi agli angoli di grado dell'applicazione
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Gabbie - Disponibili in una gamma di poliammidi, fenoliche e in ottone
Qualità garantita - Il 100% dei test garantisce la qualità totale del prodotto
Applicazioni
Informazioni tecniche
| Peso | 208 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 7204c.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | resina fenolica |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8050 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15300 N |
| Codice doganale | 84821010 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione