Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71909-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:B71909-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380369
Produttore:0388117400000
EAN:4026677917027
0388117400000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71909-E-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0388117400000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71909-E-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetto mandrino FAG
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r10600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18200 N
€ 186,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 227,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.