Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7007-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm

HCB70..

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCB7007-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381259
Produttore:0380873590000
0380873590000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7007-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0380873590000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7007-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Spindle bearing (hyb.) FAG

Informazioni tecniche


Attributi
Peso135,2 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcb70..-c
Gabbiaplastica
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.