Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71917-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCS71917-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381010
Produttore:0384665970000
EAN:4012801734370


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0384665970000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71917-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 536 g |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcs719..-c-t-p4s |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 18000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 693,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 846,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione