Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7003-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HC7003-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380641
Produttore:0191784680000
EAN:4012801483919
0191784680000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7003-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191784680000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7003-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso41,6 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r1830 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2650 N
Codice doganale84821090
€ 186,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 227,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.