Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71920-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB71920-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381397
Produttore:0390702800000
EAN:4012802143997


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0390702800000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71920-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 660 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb719.. |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 40500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 57000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore