Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC71907-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HC71907-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381055
Produttore:0384673560000
EAN:4012801735698
0384673560000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71907-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0384673560000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71907-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso76 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc719..-c-t-p4s
Materialeceramica (palline)
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r2650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6400 N
Codice doganale84821090
219,95 IVA esclusa
/ Unità
268,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.