Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM71913-E-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCM71913-E-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079594
Produttore:0930273030000
EAN:4054371038670


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0930273030000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM71913-E-T-P4S-UL-XL
Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM719..-E, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcm719..-e-t-p4s-xl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 18900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 438,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 534,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione