Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC71908-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HC71908-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381056
Produttore:0384673640000
EAN:4012801735711
0384673640000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71908-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384673640000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71908-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc719..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r3000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Codice doganale84821090
260,53 IVA esclusa
/ Unità
317,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.