Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7020-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetto mandrino
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCB7020-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000381201
Produttore:0387202130000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0387202130000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7020-EDLR-T-P4S-UL
Cuscinetti mandrino ad alta velocità, regolati, coppie o set abbinati, tolleranze limitate, per alimentazione diretta dell'olio tramite fascetta esterna con O-ring inseriti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1020 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb70 |
| Materiale | ceramica (palline); tessuto laminato (gabbia) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 52000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 79000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione