Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7000-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 10 mm | Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:B7000-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000380254
Produttore:0388390160000
EAN:4026677957863
0388390160000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7000-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0388390160000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7000-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r1470 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4100 N
Codice doganale84821010
114,03 IVA esclusa
/ Unità
139,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.