Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS7002-C-T-P4S-DUL, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HSS7002-C-T-P4S-DUL
Rubix:999181200005119
Produttore:0191848240000
EAN:4012801489485
0191848240000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7002-C-T-P4S-DUL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191848240000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7002-C-T-P4S-DUL


Cuscinetti per mandrini HSS70..-C regolati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HSS70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso73,2 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Seriehss70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r1480 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3450 N
Codice doganale84821090
234,57 IVA esclusa
/ Unità
286,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.