Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71909-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71909-E-T-P4S-UM
Rubix:160000000380947
Produttore:0191539610000
EAN:4012801455312
0191539610000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71909-E-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191539610000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71909-E-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x68x68 mm
Peso126 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r10600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18200 N
Codice doganale84821090
€ 143,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.