Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7201 ACDGA/P4A, Diametro interno: 12 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetto a sfere angolare a contatto assiale, a spinta singola (angolo di contatto <= 45°)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7201 ACDGA/P4A
Rubix:160000000362210
Produttore:45242
EAN:7316570448702
CUSCINETTO DI PRECISIONE 7201 ACDGA/P4A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 7201 ACDGA/P4A


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere Super-precision per alta capacità possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Sono stati progettati per sopportare carichi pesanti a velocità relativamente elevate in presenza di temperature di esercizio da basse a medie. Essendo idonei per il montaggio universale, si possono combinare in una disposizione per consentire una distribuzione efficace del carico, entro una gamma di precarico predefinita, senza necessità di spessori o dispositivi simili.

Punti di forza

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36,7 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Serie7201
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r2450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5720 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
166,94 IVA esclusa
/ Unità
203,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.