Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7205-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7205-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381758
Produttore:0219382290000
EAN:4026677642851
0219382290000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7205-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219382290000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7205-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B72..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso132 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r6100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14800 N
Codice doganale84821090
150,55 IVA esclusa
/ Unità
183,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.