Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71920-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B71920-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000380428
Produttore:0385980940000
EAN:4026677691392


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0385980940000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71920-EDLR-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrini
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 763 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | b719 |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 487,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 595,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione