Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71916-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71916-E-T-P4S-UM
Rubix:160000000380403
Produttore:0191545260000
EAN:4026677032638
0191545260000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71916-E-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191545260000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71916-E-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x110x110 mm
Peso362 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r24000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33500 N
Codice doganale84821090
€ 281,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 343,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.