Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7011-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HC7011-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381029
Produttore:0384669450000
EAN:4012801734943
0384669450000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7011-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384669450000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7011-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB70..-E, piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso375 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r10400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17000 N
Codice doganale84821090
€ 360,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 439,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.