Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71903-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 7 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B71903-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381537
Produttore:0219380160000
EAN:4026677499905


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 0219380160000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71903-C-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2050 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5000 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione