Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS7016-C-T-P4S-DUL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HSS7016-C-T-P4S-DUL
Rubix:999200200080323
Produttore:0384402610000
EAN:4012801490399
0384402610000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7016-C-T-P4S-DUL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384402610000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7016-C-T-P4S-DUL


Cuscinetti per mandrini HSS70..-C regolati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HSS70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1829 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Seriehss70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r21800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
Codice doganale84821090
772,68 IVA esclusa
/ Unità
942,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.