Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM7006-C-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCM7006-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079641
Produttore:0936644860000
EAN:4054371543280
0936644860000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7006-C-T-P4S-UL-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0936644860000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7006-C-T-P4S-UL-XL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HCM70..-C, regolati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 17°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcm70..-c-t-p4s-xl
Gabbiaresina fenolica
Peso0,11 kg
Precisionep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carico statico di base, radiale - C0r3900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8900 N
€ 222,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 271,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.