Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7020-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7020-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:999210326078806
Produttore:0386317410000
EAN:4026677756343
0386317410000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7020-EDLR-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0386317410000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7020-EDLR-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1220 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Serieb70
Gabbiaplastica
Codice doganale84821090
517,02 IVA esclusa
/ Unità
630,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.